SANDUSKY LEE ZR481884L6 ruuvittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 84 tuuman korkeus hopea | AH9AKU 39EY74

SANDUSKY LEE ZR481884L6 Pultittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 84 tuuman korkeus hopea

Varastossa
Tuote: AH9AKU Malli: ZR481884L6Ristiviite: 39EY74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt
Palkin kapasiteetti4800 lb
VäriHopea
Kansi materiaaliLaminaatti
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä6
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.3292
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)48.77
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHinta
SANDUSKY LEE ZRHP4824SVL5 ruuvittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 72 tuuman korkeus hopea | AH9AKV 39EY75 ZRHP4824SVL54000 lb24 "72 "5€385.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE ZR481884L6 Pultittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 84 tuuman korkeus hopea
€339.70 / yksikkö