SANDUSKY LEE ZRHP4824SVL5 ruuvittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 72 tuuman korkeus hopea | AH9AKV 39EY75

SANDUSKY LEE ZRHP4824SVL5 Pultittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 72 tuuman korkeus hopea

Varastossa
Tuote: AH9AKV Malli: ZRHP4824SVL5Ristiviite: 39EY75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt
Palkin kapasiteetti4000 lb
VäriHopea
Kansi materiaaliLaminaatti
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.824
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)107.19
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHinta
SANDUSKY LEE ZR481884L6 ruuvittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 84 tuuman korkeus hopea | AH9AKU 39EY74 ZR481884L64800 lb18 "84 "6€339.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE ZRHP4824SVL5 Pultittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 72 tuuman korkeus hopea
€385.15 / yksikkö