Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDUSKY LEE TSH-05 Kahvapuoli Harmaa | AD6VZQ 4BE66

SANDUSKY LEE TSH-05 Kahvan puoli harmaa

Varastossa
Tuote: AD6VZQ Malli: TSH-05Ristiviite: 4BE66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukahva
VäriKyyhkynenharmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus5"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
SANDUSKY LEE TSH-02 työntökahva Tv 24 tuuman syvyys hiiliteräs | AA8UXG 1AFE7 TSH-02Puuhiilimaali€181.47
SANDUSKY LEE TSH-09 sivukahva W 23 D 4 1/2 musta | AE3GDD 5DCW2 TSH-09MustaJauhemaali€145.18
SANDUSKY LEE TSH-00 Sivukahva | CM7ZTG TSH-00--€128.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TSH-05 Kahvan puoli harmaa
€169.27 / yksikkö