Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDUSKY LEE TSH-02 työntökahva Tv 24 tuuman syvyys hiiliteräs | AA8UXG 1AFE7

SANDUSKY LEE TSH-02 Push Handle TV 24 tuuman syvyys puuhiiliterästä

Varastossa
Tuote: AA8UXG Malli: TSH-02Ristiviite: 1AFE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukahva
VäriPuuhiili
Suorittaa loppuunmaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
SANDUSKY LEE TSH-05 Kahvapuoli Harmaa | AD6VZQ 4BE66 TSH-05KyyhkynenharmaaJauhemaali€169.27
SANDUSKY LEE TSH-09 sivukahva W 23 D 4 1/2 musta | AE3GDD 5DCW2 TSH-09MustaJauhemaali€145.18
SANDUSKY LEE TSH-00 Sivukahva | CM7ZTG TSH-00--€128.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TSH-02 Push Handle TV 24 tuuman syvyys puuhiiliterästä
€181.47 / yksikkö