SANDUSKY LEE PS361872-5B Avohyllyt, vapaasti seisova muovi 72 | AH9AKF 39EY62

SANDUSKY LEE PS361872-5B Avohyllyt, vapaasti seisova muovi 72

Varastossa
Tuote: AH9AKF Malli: PS361872-5BRistiviite: 39EY62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriMusta
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus72 "
MateriaaliMuovi
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9792
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliHyllyjen lukumääräHinta
SANDUSKY LEE UR4818HPSVL6 Hyllyt avoin vapaasti seisova teräs 84 | AH9AJX 39EY54 UR4818HPSVL6500 lbHopea18 "48 "Puuteroitu84 "Teräs6€297.11
SANDUSKY LEE UR184872-R Hyllyt avoin vapaasti seisova teräs 72 | AH9AJY 39EY55 UR184872-R800 lbpunainen18 "48 "Puuteroitu72 "Teräs5€291.77
SANDUSKY LEE PWS241228-3W Hyllyt Avoin Vapaasti seisova teräs 28 | AH9AJZ 39EY56 PWS241228-3W100 lbValkoinen12 "24 "-28 "-3€82.84
SANDUSKY LEE PWS241235-4W Avohylly, avoin, vapaasti seisova teräs 35 | AH9AKA 39EY57 PWS241235-4W100 lbValkoinen12 "24 "-35 "-4€47.79
SANDUSKY LEE PWS301447-4W Hyllyt Avoin Vapaasti seisova teräs 47 | AH9AKB 39EY58 PWS301447-4W330 lbValkoinen14 "30 "-47 "-4€156.14
SANDUSKY LEE PWS351471-4W Hyllyt Avoin Vapaasti seisova teräs 71 | AH9AKC 39EY59 PWS351471-4W330 lbValkoinen14 "35 "-71 "-4€194.65
SANDUSKY LEE PWS351871-5W Hyllyt Avoin Vapaasti seisova teräs 71 | AH9AKD 39EY60 PWS351871-5W330 lbValkoinen18 "35 "-71 "-5€279.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE PS361872-5B Avohyllyt, vapaasti seisova muovi 72
€124.94 / yksikkö