Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 4781222 Tong-nailon päättyy | AD8HTA 4KJU2

VOLLRATH 4781222 Nailonpäät

Varastossa
Tuote: AD8HTA Malli: 4781222Ristiviite: 4KJU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Tong
VäriMusta
MitataRaskas
Kokonaispituus12 "
Temp. vastus450 astetta F
TyyppiNailonpää ja mustapäällystetty kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
VOLLRATH 4780912 Utility Tong Nylon päättyy | AD8HRW 4KJT7 47809129.5 "Nailonpääty€19.56
VOLLRATH 4781212 Tong-nailon päättyy | AD8HRX 4KJT8 478121212 "Nailonpääty€20.40
VOLLRATH 4781612 Utility Tong Nylon -päät | AD8HRY 4KJT9 478161216 "Nailonpääty€23.52
VOLLRATH 4780922 Tong-nailon loppuu | AD8HRZ 4KJU1 47809229.5 "Nailonpää ja mustapäällystetty kahva€25.13
VOLLRATH 4781622 Utility Tong Nylon päättyy | AD8HTB 4KJU3 478162216 "Nailonpää ja mustapäällystetty kahva€27.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 4781222 Nailonpäät
€24.73 / yksikkö