SANDUSKY LEE PWS241235-4W Avohylly, avoin, vapaasti seisova teräs 35 | AH9AKA 39EY57

SANDUSKY LEE PWS241235-4W Avohyllyt, vapaasti seisova teräs 35

Varastossa
Tuote: AH9AKA Malli: PWS241235-4WRistiviite: 39EY57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriValkoinen
Syvyys12 "
Korkeus35 "
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti100 lb
HyllytyyppiVentilated
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0782
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliHyllyjen lukumääräHinta
SANDUSKY LEE UR4818HPSVL6 Hyllyt avoin vapaasti seisova teräs 84 | AH9AJX 39EY54 UR4818HPSVL6500 lbHopea18 "48 "Puuteroitu84 "Teräs6€297.11
SANDUSKY LEE UR184872-R Hyllyt avoin vapaasti seisova teräs 72 | AH9AJY 39EY55 UR184872-R800 lbpunainen18 "48 "Puuteroitu72 "Teräs5€291.77
SANDUSKY LEE PWS241228-3W Hyllyt Avoin Vapaasti seisova teräs 28 | AH9AJZ 39EY56 PWS241228-3W100 lbValkoinen12 "24 "-28 "-3€82.84
SANDUSKY LEE PWS301447-4W Hyllyt Avoin Vapaasti seisova teräs 47 | AH9AKB 39EY58 PWS301447-4W330 lbValkoinen14 "30 "-47 "-4€156.14
SANDUSKY LEE PWS351471-4W Hyllyt Avoin Vapaasti seisova teräs 71 | AH9AKC 39EY59 PWS351471-4W330 lbValkoinen14 "35 "-71 "-4€194.65
SANDUSKY LEE PWS351871-5W Hyllyt Avoin Vapaasti seisova teräs 71 | AH9AKD 39EY60 PWS351871-5W330 lbValkoinen18 "35 "-71 "-5€279.21
SANDUSKY LEE PS361872-5B Avohyllyt, vapaasti seisova muovi 72 | AH9AKF 39EY62 PS361872-5B150 lbMusta18 "36 "Muovi72 "Muovi5€124.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE PWS241235-4W Avohyllyt, vapaasti seisova teräs 35
€47.79 / yksikkö