SANDUSKY LEE EA2R462442-05 Vastakorkeuden säilytyskaapin vakio | AE3FYX 5DCC0

SANDUSKY LEE EA2R462442-05 Säilytyskaappi laskutasolla

Varastossa
Tuote: AE3FYX Malli: EA2R462442-05Ristiviite: 5DCC0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,054.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaUpotettu
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys46 "
Hyllyn kapasiteetti230 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKokonaissyvyyskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
SANDUSKY LEE EA2R361842-02 Vastakorkeuden säilytyskaapin vakio | AE3FYL 5DCA0 EA2R361842-02Puuhiili18 "36 "200 lb€480.73
SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Vastakorkeuden säilytyskaapin vakio | AE3FYN 5DCA2 EA2R361842-05Kyyhkynenharmaa18 "36 "200 lb€480.73
SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Vastakorkeuden säilytyskaapin vakio | AE3FYP 5DCA3 EA2R361842-09Musta18 "36 "200 lb€480.73
SANDUSKY LEE EA2R362442-02 Vastakorkeuden säilytyskaapin vakio | AE3FYQ 5DCA4 EA2R362442-02Puuhiili24 "36 "200 lb€647.91
SANDUSKY LEE EA2R362442-05 Vastakorkeuden säilytyskaapin vakio | AE3FYT 5DCA6 EA2R362442-05Kyyhkynenharmaa24 "36 "200 lb€647.91
SANDUSKY LEE EA2R362442-09 Vastakorkeuden säilytyskaapin vakio | AE3FYU 5DCA7 EA2R362442-09Musta24 "36 "200 lb€647.91
SANDUSKY LEE EA2R462442-02 Vastakorkeuden säilytyskaapin vakio | AE3FYV 5DCA8 EA2R462442-02Puuhiili24 "46 "230 lb€970.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE EA2R462442-05 Säilytyskaappi laskutasolla
€1,054.45 / yksikkö