SANDUSKY LEE CA41362478-05 Säilytyskaappi 24 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AE3FUH 5DAW2

SANDUSKY LEE CA41362478-05 Säilytyskaappi 24 Gauge 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Tuote: AE3FUH Malli: CA41362478-05Ristiviite: 5DAW2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€685.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.74
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
SANDUSKY LEE CA41361872-05 Säilytyskaappi Standrd Dove Harmaa hitsattu | AD6VXL 4BB71 CA41361872-05Kyyhkynenharmaa18 "72 "€870.32
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41361872-09 Säilytyskaappi Musta 24 Gauge 72 Tuuman Korkeus AD6VXM 4BB73 CA41361872-09Musta18 "72 "€870.32
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41362472-05 Säilytyskaappi Standd Dove Harmaa Hitsattu | AD6VXP 4BB77 CA41362472-05Kyyhkynenharmaa24 "72 "€747.11
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41362472-09 Säilytyskaappi Musta 24 Gauge 72 Tuuman Korkeus AD6VXQ 4BB79 CA41362472-09Musta24 "72 "€747.11
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41361872-02 Säilytyskaappi 24 Gauge 72 tuumaa H 18 tuumaa D | AE3FTZ 5DAV4 CA41361872-02Puuhiili18 "72 "€870.32
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41361878-02 Säilytyskaappi 24 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AE3FUA 5DAV5 CA41361878-02Puuhiili18 "78 "€848.27
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41361878-05 Säilytyskaappi 24 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AE3FUC 5DAV7 CA41361878-05Kyyhkynenharmaa18 "78 "€619.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE CA41362478-05 Säilytyskaappi 24 Gauge 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€685.47 / yksikkö