SANDUSKY LEE CA41361872-09 Säilytyskaappi Musta 24 Gauge 72 Tuuman Korkeus AD6VXM 4BB73

SANDUSKY LEE CA41361872-09 Säilytyskaappi musta 24 Gauge 72 tuumaa korkeus

Tuote: AD6VXM Malli: CA41361872-09Ristiviite: 4BB73
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€829.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriMusta
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.17
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
SANDUSKY LEE CA41361872-05 Säilytyskaappi Standrd Dove Harmaa hitsattu | AD6VXL 4BB71 CA41361872-05Kyyhkynenharmaa18 "72 "€829.19
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41362472-05 Säilytyskaappi Standd Dove Harmaa Hitsattu | AD6VXP 4BB77 CA41362472-05Kyyhkynenharmaa24 "72 "€954.54
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41362472-09 Säilytyskaappi Musta 24 Gauge 72 Tuuman Korkeus AD6VXQ 4BB79 CA41362472-09Musta24 "72 "€954.54
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41361872-02 Säilytyskaappi 24 Gauge 72 tuumaa H 18 tuumaa D | AE3FTZ 5DAV4 CA41361872-02Puuhiili18 "72 "€829.19
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41361878-02 Säilytyskaappi 24 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AE3FUA 5DAV5 CA41361878-02Puuhiili18 "78 "€848.27
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41361878-05 Säilytyskaappi 24 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AE3FUC 5DAV7 CA41361878-05Kyyhkynenharmaa18 "78 "€619.98
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA41361878-09 Säilytyskaappi 24 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AE3FUD 5DAV8 CA41361878-09Musta18 "78 "€619.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE CA41361872-09 Säilytyskaappi musta 24 Gauge 72 tuumaa korkeus
€829.19 / yksikkö