SANDPIPER G15B1ABTXNSX00. Double Diaphragm Pump, Aluminum, Buna-N, Npt, Npt X Npt, 1 1/2 Inch Fluid Connection Size | CT9TED 6WY69

SANDPIPER G15B1ABTXNSX00. Double Diaphragm Pump, Aluminum, Buna-N, Npt, Npt X Npt, 1 1/2 Inch Fluid Connection Size

Varastossa
Tuote: CT9TED Malli: G15B1ABTXNSX00.Ristiviite: 6WY69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,313.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER G15B1ABTXNSX00. Double Diaphragm Pump, Aluminum, Buna-N, Npt, Npt X Npt, 1 1/2 Inch Fluid Connection Size
€3,313.70 / yksikkö