SANDPIPER 032.036.000. Pneumaattinen nestetason säätö 1/2 tuumaa Npt | AG3REU 33UJ67

SANDPIPER 032.036.000. Pneumaattinen nestetason säätö 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AG3REU Malli: 032.036.000.Ristiviite: 33UJ67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,812.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestetason hallinta
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCE
Yhteys1 / 2 "NPT
Asennus1 / 2 "NPT
Kelluva Dia.6"
Kellun pituus6-7 / 8 tuumaa
Kelluva materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Korkeus12.75 "
Pituus72 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila190 Tutkinnot
Kiinnitystelineen materiaaliTeräs
Kiinnikkeet1-1 / 2 "putki
Toimintaautomaattisesti
Kokonaispituus72 "
Varren pituus72 "
Varren materiaali303 Ruostumaton teräs
Kytkimen tyyppiMekaaninen / pneumaattinen
Sammuu kelloEri tasot
Käynnistyy kloEri tasot
TyyppiPneumaattinen
Leveys9 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8481909085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Veden tason säätö (108)
    • Min. Veden tason säätö (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER 032.036.000. Pneumaattinen nestetason säätö 1/2 tuuman Npt
€2,812.14 / yksikkö