SAN JAMAR UL5103 Hyllyvuori kirkas 2 x 10 jalkaa | AE7ZXC 6CAN6 / UL5103GR

SAN JAMAR UL5103 hyllyvuoraus, kirkas 2 x 10 jalkaa

Tuote: AE7ZXC Malli: UL5103Ristiviite: 6CAN6 / UL5103GR

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyvuori
VäriPoista valinta
Mitat2 'x 10'
MateriaaliJoustava muovi
Tyyppiverkko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
SAN JAMAR UL5403 Hyllyvuori kirkas 2 x 40 jalkaa AE7ZXD 6CAN7 / UL5403GR UL54032 'x 40'€163.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR UL5103 hyllyvuoraus, kirkas 2 x 10 jalkaa