Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR UL5403 Hyllyvuori kirkas 2 x 40 jalkaa AE7ZXD 6CAN7 / UL5403GR

SAN JAMAR UL5403 hyllyvuoraus, kirkas 2 x 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7ZXD Malli: UL5403Ristiviite: 6CAN7 / UL5403GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyvuori
VäriPoista valinta
Mitat2 'x 40'
MateriaaliJoustava muovi
Tyyppiverkko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.85
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
SAN JAMAR UL5103 Hyllyvuori kirkas 2 x 10 jalkaa | AE7ZXC 6CAN6 / UL5103GR UL51032 'x 10'-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR UL5403 hyllyvuoraus, kirkas 2 x 40 jalkaa
€163.79 / yksikkö