SAN JAMAR TST9343 Ruokalämpömittarinauhat 160 astetta - 250 kpl pakkaus | AE7ZXA 6CAN4 / TST9343GR

SAN JAMAR TST9343 ruokalämpömittarin liuskat 160 astetta - 250 kpl pakkaus

Tuote: AE7ZXA Malli: TST9343Ristiviite: 6CAN4 / TST9343GR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalämpömittarinauhat
näyttöAnaloginen
Temp. alue160 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR TST9343 ruokalämpömittarin liuskat 160 astetta - 250 kpl pakkaus