SAN JAMAR SW1218SC Turvakääreasema, jossa 2 liukulaitetta | AE7ZWX 6CAN1

SAN JAMAR SW1218SC Turvakäärintäasema, jossa 2 liukuleikkuria

Varastossa
Tuote: AE7ZWX Malli: SW1218SCRistiviite: 6CAN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokakääre-annostelija dian leikkurilla
Värisininen
Syvyys10 "
Korkeus9"
Omistaa9 rullaa päiväystarraa, yksi rullafilmi / folio
MateriaaliMuovi
Koko12 "x 5 1/8" - 18 "x 5 1/8"
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.024
Laivan korkeus (cm)70.61
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SAN JAMAR SW1218 Turvakääre-asema | AE7ZWW 6CAN0 / SW1218GR SW1218Ruoka-annostelija€130.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR SW1218SC Turvakäärintäasema, jossa 2 liukuleikkuria
€121.94 / yksikkö