SAN JAMAR SW1218 Turvakääre-asema | AE7ZWW 6CAN0 / SW1218GR

SAN JAMAR SW1218 Safety Wrap Station

Varastossa
Tuote: AE7ZWW Malli: SW1218Ristiviite: 6CAN0 / SW1218GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka-annostelija
Värisininen
Syvyys10 "
Korkeus9"
Omistaa9 rullaa päiväystarraa, yksi rullafilmi / folio
MateriaaliMuovi
Koko12 "x 5 1/8" - 18 "x 5 1/8"
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SAN JAMAR SW1218SC Turvakääreasema, jossa 2 liukulaitetta | AE7ZWX 6CAN1 SW1218SCRuokakääre-annostelija dian leikkurilla€119.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR SW1218 Safety Wrap Station
€127.67 / yksikkö