Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR SI6500 jääkannen kansi | AE7ZWV 6CAL3 / SI6500GR

SAN JAMAR SI6500 Ice Tote Kansi

Varastossa
Tuote: AE7ZWV Malli: SI6500Ristiviite: 6CAL3 / SI6500GR

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkannen kansi
Värisininen
Syvyys9.5 "
Korkeus1.25 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR SI6500 Ice Tote Kansi
€9.33 / yksikkö