Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR P4900 Frontline Cntrtop -pumpun metallipinta | AA4ZNB 13L846

SAN JAMAR P4900 Frontline Cntrtop Pump Metal Finish

Varastossa
Tuote: AA4ZNB Malli: P4900Ristiviite: 13L846

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtulinjan pumppu
VäriHarmaa
Korkeus20.25 "
OmistaaMauste
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä1
Koko20.25 "x 7" x 7 '
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SAN JAMAR P4900BK Frontline Cntrtop -pumppu | AA4ZNC 13L847 P4900BK8"€365.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR P4900 Frontline Cntrtop Pump Metal Finish
€477.76 / yksikkö