SAN JAMAR KP196KCYL Siivoussauva 6 Quart Keltainen Muovi AF3WTV 8DT05 / KP196KCYLGR

SAN JAMAR KP196KCYL puhdistusastia 6 Quart keltaista muovia

Tuote: AF3WTV Malli: KP196KCYLRistiviite: 8DT05 / KP196KCYLGR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustanko
VäriKeltainen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Syvyys6"
Pituus8.25 "
MateriaaliMuovi
ShapeNeliö
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kauhan kapasiteetti (6 qt)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SAN JAMAR KP196KCRD Puhdistustanko 6 Quart Punainen Muovi | AF3WRV 8DRF6 / KP196KCRDGR KP196KCRDpunainen-
Tarjouspyyntö
SAN JAMAR KP196KCGN Puhdistustanko 6 Quart Vihreä Muovi | AF3WTU 8DT03 / KP196KCGNGR KP196KCGNVihreä-
Tarjouspyyntö
SAN JAMAR KP196KCBL Puhdistustanko 6 kvartsin sinistä muovia AF4BMD 8NNY4 / KP196KCBLGR KP196KCBLsininen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR KP196KCYL puhdistusastia 6 Quart keltaista muovia