SAN JAMAR KP196KCRD Puhdistustanko 6 Quart Punainen Muovi | AF3WRV 8DRF6 / KP196KCRDGR

SAN JAMAR KP196KCRD puhdistusastia 6 Quart punaista muovia

Tuote: AF3WRV Malli: KP196KCRDRistiviite: 8DRF6 / KP196KCRDGR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustanko
Väripunainen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Syvyys6"
Pituus8.25 "
MateriaaliMuovi
ShapeNeliö
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kauhan kapasiteetti (6 qt)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SAN JAMAR KP196KCGN Puhdistustanko 6 Quart Vihreä Muovi | AF3WTU 8DT03 / KP196KCGNGR KP196KCGNVihreä-
Tarjouspyyntö
SAN JAMAR KP196KCYL Siivoussauva 6 Quart Keltainen Muovi AF3WTV 8DT05 / KP196KCYLGR KP196KCYLKeltainen-
Tarjouspyyntö
SAN JAMAR KP196KCBL Puhdistustanko 6 kvartsin sinistä muovia AF4BMD 8NNY4 / KP196KCBLGR KP196KCBLsininen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR KP196KCRD puhdistusastia 6 Quart punaista muovia