Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAMMYS 8150922 Tangon ripustin ruuviankkuri, 1-1/2 tuuman pituus, 25 pk | AC6VMM 36K213

SAMMYS 8150922 Tangon ripustimen ruuviankkuri, 1-1/2 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC6VMM Malli: 8150922Ristiviite: 36K213

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
VäriHopea/hopea
Suorittaa loppuunSinkki-Climaseal
Pää Dia.5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Vavan koko3 / 8-16
Varren pituus1.5 "
TyyppiRuuviankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAMMYS 8150922 Tangon ripustimen ruuviankkuri, 1-1/2 tuuman pituus, 25 pk
€390.00 /pakkaus