SALSBURY INDUSTRIES 4892GRN Postilaatikko Vihreä 3-1 / 2 tuuman paksuus | AG3GXY 33KV26

SALSBURY INDUSTRIES 4892GRN Mailbox Post Vihreä 3-1/2 tuuman paksuus

Tuote: AG3GXY Malli: 4892GRNRistiviite: 33KV26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriVihreä
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus58 "
AsennusMaassa
Nettopaino45 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus3-1 / 2 "
TyyppiClassic
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4373GRN Postilaatikon viesti vihreä 81 tuuman korkeus maahan | AG3GXH 33KV12 4373 GRN4"81 "55 lbDeluxe49 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4873GRN Postilaatikon vihreä 4 tuuman paksuus | AG3GXR 33KV20 4873 GRN4"81 "55 lbDeluxe45 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4374GRN Postilaatikko Vihreä maassa | AG3GZH 33KV58 4374 GRN4"81 "65 lbDeluxe63 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Postilaatikko Vihreä maahan 4 tuumaa | AG3HFW 33KX25 4875 GRN4"81 "95 lbDeluxe76 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4892GRN Mailbox Post Vihreä 3-1/2 tuuman paksuus