SALSBURY INDUSTRIES 4374GRN Postilaatikko Vihreä maassa | AG3GZH 33KV58

SALSBURY INDUSTRIES 4374GRN Postilaatikko Post Green Maadoitettu

Tuote: AG3GZH Malli: 4374GRNRistiviite: 33KV58
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriVihreä
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino65 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4373GRN Postilaatikon viesti vihreä 81 tuuman korkeus maahan | AG3GXH 33KV12 4373 GRN4"81 "55 lbDeluxe49 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4873GRN Postilaatikon vihreä 4 tuuman paksuus | AG3GXR 33KV20 4873 GRN4"81 "55 lbDeluxe45 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4892GRN Postilaatikko Vihreä 3-1 / 2 tuuman paksuus | AG3GXY 33KV26 4892 GRN3.5 "58 "45 lbClassic22 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4875GRN Postilaatikko Vihreä maahan 4 tuumaa | AG3HFW 33KX25 4875 GRN4"81 "95 lbDeluxe76 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4374GRN Postilaatikko Post Green Maadoitettu