SALSBURY INDUSTRIES 4892BLK Classic Mailbox Post Musta 3-1/2 tuumaa | AG3GXW 33KV24

SALSBURY INDUSTRIES 4892BLK Classic Mailbox Post Musta 3-1/2 tuumaa

Tuote: AG3GXW Malli: 4892BLKRistiviite: 33KV24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriMusta
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus58 "
AsennusMaassa
Nettopaino45 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus3-1 / 2 "
TyyppiClassic
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4890BGE Classic Postilaatikon postinharmaa 42 tuuman korkeus | AG3GRM 33KT94 4890 BGEBeige42 "30 lb3.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4890BLK Classic postilaatikkoposti musta | AG3GRN 33KT95 4890BLKMusta42 "30 lb3.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4890BRZ Classic Mailbox Post Bronze 3-1 / 2 tuumaa | AG3GRP 33KT96 4890 BRZPronssi42 "30 lb3.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4890GRN Classic postilaatikkopostin vihreä | AG3GRQ 33KT97 4890 GRNVihreä42 "30 lb3.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4891BGE Classic Postilaatikon postinharmaa 58 tuuman korkeus | AG3GUV 33KU48 4891 BGEBeige58 "40 lb13.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4891BLK Klassinen postilaatikkoposti Musta maalattuna | AG3GUW 33KU49 4891BLKMusta58 "40 lb13.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4891BRZ Klassinen postilaatikon postitus pronssi maahan AG3GUX 33KU50 4891 BRZPronssi58 "40 lb13.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4892BLK Classic Mailbox Post Musta 3-1/2 tuumaa