SALSBURY INDUSTRIES 4765GRN Mail House Post Vihreä 42 tuumaa | AG3GJD 33KP84

SALSBURY INDUSTRIES 4765GRN Mail House Post Vihreä 42 tuumaa

Tuote: AG3GJD Malli: 4765GRNRistiviite: 33KP84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostitalon viesti
VäriVihreä
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus42 "
AsennusPultti
Nettopaino20 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus3-1 / 2 "
TyyppiPerinteinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAsennusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4795GRN Mail House Post Vihreä 3-1/2 tuuman paksuus | AG3GKX 33KR57 4795 GRN60 "Maassa25 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4765GRN Mail House Post Vihreä 42 tuumaa