SALSBURY INDUSTRIES 4750BLK Mail House Teräspinta/posti Musta | AG3GHY 33KP79

SALSBURY INDUSTRIES 4750BLK Mail House teräspinta/pylväs musta

Tuote: AG3GHY Malli: 4750BLKRistiviite: 33KP79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostitalo
Laatikon materiaaliTeräs
VäriMusta
Syvyys8"
Oven materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus15 "
LadataanEtusivu
AsennusPinta / Pylväs
Nettopaino20 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti12 "L x 1-1 / 4" H
TyyppiTeräs
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4750BGE Postitalon teräspinta / pylväs Beige | AG3GHX 33KP78 4750 BGEBeige-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4750GRN Mail House Teräspinta/pylväs Vihreä | AG3GHZ 33KP80 4750 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4750WHT Postitalo Teräspinta/posti valkoinen | AG3GJA 33KP81 4750 WHTValkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4750BLK Mail House teräspinta/pylväs musta