SALSBURY INDUSTRIES 4395WHT Vakiomallinen jalusta valkoinen 16 tuuman korkeus | AG3GKK 33KR45

SALSBURY INDUSTRIES 4395WHT Vakiojalusta valkoinen 16 tuuman korkeus

Tuote: AG3GKK Malli: 4395WHTRistiviite: 33KR45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopohja
VäriValkoinen
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus16 "
AsennusPultti
Nettopaino10 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus3-1 / 2 "
TyyppiPostipaketin pudotus
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4395BLK vakiopohja musta 16 tuuman korkeus | AG3GKG 33KR42 4395BLKMusta€212.49
SALSBURY INDUSTRIES 4395GRN Vakioalusta Vihreä 16 tuuman korkeus AG3GKH 33KR43 4395 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4395SLV Tavallinen jalusta hopea 16 tuuman korkeus | AG3GKJ 33KR44 4395SLVHopea€255.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4395WHT Vakiojalusta valkoinen 16 tuuman korkeus