Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALSBURY INDUSTRIES 4395BLK vakiopohja musta 16 tuuman korkeus | AG3GKG 33KR42

SALSBURY INDUSTRIES 4395BLK Vakiojalusta, musta 16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG3GKG Malli: 4395BLKRistiviite: 33KR42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopohja
VäriMusta
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus16 "
AsennusPultti
Nettopaino10 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus3-1 / 2 "
TyyppiPostipaketin pudotus
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4395GRN Vakioalusta Vihreä 16 tuuman korkeus AG3GKH 33KR43 4395 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4395SLV Tavallinen jalusta hopea 16 tuuman korkeus | AG3GKJ 33KR44 4395SLVHopea€255.81
SALSBURY INDUSTRIES 4395WHT Vakiomallinen jalusta valkoinen 16 tuuman korkeus | AG3GKK 33KR45 4395 WHTValkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4395BLK Vakiojalusta, musta 16 tuuman korkeus
€212.49 / yksikkö