SALSBURY INDUSTRIES 4350BLK postirinta musta | AD3ERE 3YNX7

SALSBURY INDUSTRIES 4350BLK Postilaatikko musta

Varastossa
Tuote: AD3ERE Malli: 4350BLKRistiviite: 3YNX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriMusta
Syvyys23 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Korkeus17.25 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino30 lb
Leveys14.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3095
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7612905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4350SLV Mail Chest Hopea | AD3ERF 3YNX8 4350SLVHopea€642.18
SALSBURY INDUSTRIES 4350WHT Mail Chest Valkoinen | AD3ERG 3YNX9 4350 WHTValkoinen-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4350GRN Mail Chest Green | AD3ERH 3YNY1 4350 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4350BLK Postilaatikko musta
€579.27 / yksikkö