SALSBURY INDUSTRIES 4325D-BRS Postirinta alumiininen messinki | AG3GMV 33KT12

SALSBURY INDUSTRIES 4325D-BRS Postilaatikko alumiinimessinki

Tuote: AG3GMV Malli: 4325D-BRSRistiviite: 33KT12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTienvarsien postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriMessinki
Syvyys18.25 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus13.625 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino25 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenNeliö
Paikan kapasiteetti10 "L x 1-3 / 4" H
TyyppiAlumiini
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4325BLK Postirinta Alumiini Musta AG3GMU 33KT11 4325BLKMusta€289.64
SALSBURY INDUSTRIES 4325D-BRZ Postilaatikko Alumiini Pronssi | AG3GMW 33KT13 4325D-BRZPronssi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4325D-COP Postilaatikko Alumiini Kupari | AG3GMX 33KT14 4325D-COPKupari-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4325D-NIC Postirinta alumiininen nikkeli AG3GMY 33KT15 4325D-NICNikkeli-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4325GRN Postirinta alumiinivihreä | AG3GMZ 33KT16 4325 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4325SLV Postirinta alumiini hopea AG3GNA 33KT17 4325SLVHopea€321.09
SALSBURY INDUSTRIES 4325WHT Postirinta alumiinivalkoinen | AG3GNB 33KT18 4325 WHTValkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4325D-BRS Postilaatikko alumiinimessinki