SALSBURY INDUSTRIES 4276GRY Pylväslaatikko, iso alumiiniharmaa | AG3JJM 33LF84

SALSBURY INDUSTRIES 4276GRY Jalusta Drop Box Suuri alumiininharmaa

Tuote: AG3JJM Malli: 4276GRYRistiviite: 33LF84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pudotuslaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHarmaa
Syvyys19 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus55.5 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino65 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Postikorkeus28.5 "
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus5.5 "
Paikan kapasiteetti18 "W x 2" H
TyyppiSuuri
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.39
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNettopainoPostikorkeusTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4275BLU Pylväslaatikko tavallinen alumiinisininen | AG3JBM 33LD79 4275BLUsininen55 lb28.5 "Säännöllinen15.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4275GRY Pylväslaatikko tavallinen alumiiniharmaa | AG3JBN 33LD80 4275 GRYHarmaa55 lb28.5 "Säännöllinen15.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4275PRM alustan pudotuslaatikon säännöllinen pohjamaali | AG3JBP 33LD81 4275PRMPohjamaali55 lb28.5 "Säännöllinen15.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4275WHT Pylväslaatikko tavallinen alumiinivalkoinen | AG3JBQ 33LD82 4275 WHTValkoinen55 lb28.5 "Säännöllinen15.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4276BLU Pylväslaatikko, iso alumiinisininen | AG3JJL 33LF83 4276BLUsininen65 lb28.5 "Suuri23 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4276PRM jalustan pudotuslaatikko suuri alumiinipohjamaali | AG3JJN 33LF85 4276PRMPohjamaali65 lb28.5 "Suuri23 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4276WHT Pylväslaatikko iso alumiinivalkoinen | AG3JJP 33LF86 4276 WHTValkoinen65 lb28.5 "Suuri23 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4276GRY Jalusta Drop Box Suuri alumiininharmaa