Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 34F932 nappiparisto, 76 akun koko, hopeaoksidi, kapasiteetti 150 mAh, 1.5 VDC | CP9CHU

GRAINGER 34F932 Button Cell Battery, 76 Battery Size, Silver Oxide, 150 mAh Capacity, 1.5VDC

Varastossa
Tuote: CP9CHU Malli: 34F932

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 5HXH4 nappiparisto, 377 akun koko, hopeaoksidi, kapasiteetti 27 mAh, 1.5 VDC | CP9CHR 5HXH4€0.46
GRAINGER 5HXH7 nappiparisto, 389/390 akun koko, hopeaoksidi, kapasiteetti 90 mAh, 1.5 VDC | CP9CHT 5HXH7€2.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 34F932 Button Cell Battery, 76 Battery Size, Silver Oxide, 150 mAh Capacity, 1.5VDC
€67.66 /pakkaus