SALSBURY INDUSTRIES 3907D-BRZ vapaasti seisova kotelo kaksoispylvääseen 7 ovelle pronssi | AH3TCD 33LG52

SALSBURY INDUSTRIES 3907D-BRZ vapaasti seisova kotelo kaksipylväiselle 7-oviselle pronssille

Tuote: AH3TCD Malli: 3907D-BRZRistiviite: 33LG52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
Syvyys19 "
Suorittaa loppuunPronssi jauhemaalattu
Korkeus55.25 "
MateriaaliAlumiini
AsennusVapaasti seisova
Kolumnien numerot1
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.484
Laivan korkeus (cm)145.42
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusAsennusLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-ALM Pintakotelo yksisaraiseen 4-oviseen harmaa | AH3RUJ 33KX08 3804S-ALM17.5 "Harmaa jauhemaalattu17.625 "pinta17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-BRZ Pintakotelo yksisaraiseen 4-oviseen pronssiin | AH3RUK 33KX09 3804S-BRZ17.5 "Pronssi jauhemaalattu17.625 "pinta17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-GLD Pintakotelo yksisaraiseen 4-oviseen Gold | AH3RUL 33KX10 3804S-GLD17.5 "Kulta jauhemaalattu17.625 "pinta17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-SAN Pintakotelo yksisaraiseen 4-oviseen beige | AH3RUM 33KX11 3804S-SAN17.5 "Beige jauhemaalattu17.625 "pinta17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-ALM Pintakotelo yhden sarakkeen 5 ovelle Harmaa | AH3RUN 33KX12 3805S-ALM17.5 "Harmaa jauhemaalattu21.125 "pinta17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-BRZ Pintakotelo yksisaraiselle 5-oviselle pronssille | AH3RUP 33KX13 3805S-BRZ17.5 "Pronssi jauhemaalattu21.125 "pinta17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-GLD Pintakotelo yksisaraiseen 5-oviseen Gold | AH3RUQ 33KX14 3805S-GLD17.5 "Kulta jauhemaalattu21.125 "pinta17.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3907D-BRZ vapaasti seisova kotelo kaksipylväiselle 7-oviselle pronssille