SALSBURY INDUSTRIES 3811S-1CSF Horizontal Collection Box, 4C, 17.5 x 42.125 x 17.5 Inch Size, 11 Door High | CE7DXN

SALSBURY INDUSTRIES 3811S-1CSF vaakasuora keräilylaatikko, 4C, 17.5 x 42.125 x 17.5 tuumaa, 11 ovea korkea

Varastossa
Tuote: CE7DXN Malli: 3811S-1CSF

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,247.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan keräyslaatikko
Syvyys17.5 "
Korkeus42.125 "
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3450BLK Jalustan keräyslaatikko tavallinen musta AG3JUU 33LJ38 3450BLKMusta19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450BRZ jalustan kokoelma laatikko säännöllinen pronssi | AG3JUV 33LJ39 3450 BRZPronssi19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRN Jalustan keräyslaatikko tavallinen vihreä | AG3JUW 33LJ40 3450 GRNVihreä19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRY Jalustan keräyslaatikko tavallinen harmaa | AG3JUX 33LJ41 3450 GRYHarmaa19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450SAN alustan keräyslaatikko tavallinen hiekka | AG3JUU 33LJ42 3450SANHiekkakivi19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3450WHT Jalustan keräyslaatikko tavallinen valkoinen | AG3JUZ 33LJ43 3450 WHTValkoinen19 "49.125 "90 lbSäännöllinen17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3475BLK Jalustan keräyslaatikko Tall Black | AG3KDU 33LL33 3475BLKMusta19 "56.125 "100 lbPitkä17.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3811S-1CSF vaakasuora keräilylaatikko, 4C, 17.5 x 42.125 x 17.5 tuumaa, 11 ovea korkea
€2,247.95 / yksikkö