SALSBURY INDUSTRIES 3708S-03ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen pronssi Fl 30-1 / 2 tuumaa | AG3HHF 33KX57

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-03ZFU Vaakapostilaatikko Usps 3 Door Bronze Fl 30-1/2 Inch

Tuote: AG3HHF Malli: 3708S-03ZFURistiviite: 33KX57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino65 lb
Ovien lukumäärä3
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.67
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea alumiinia Fl 20 tuumaa | AG3HAH 33KV82 3705S-03AFUAlumiini20 "40 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea alumiinia Rl 20 tuumaa | AG3HAK 33KV84 3705S-03ARUAlumiini20 "40 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea kulta Fl 20 tuumaa | AG3HAL 33KV85 3705S-03GFUKulta20 "40 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea kultaa Rl 20 tuumaa | AG3HAN 33KV87 3705S-03GRUKulta20 "40 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen hiekkakivi Fl 20 tuumaa | AG3HAP 33KV88 3705S-03SFUHiekkakivi20 "40 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen hiekkakivi Rl 20 tuumaa | AG3HAR 33KV90 3705S-03SRUHiekkakivi20 "40 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03ZFU Vaakapostilaatikko Usps 3-ovinen pronssi Fl 20 tuumaa | AG3HAT 33KV91 3705S-03ZFUPronssi20 "40 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-03ZFU Vaakapostilaatikko Usps 3 Door Bronze Fl 30-1/2 Inch