SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01SFP Horizontal Mailbox Private 2 Door Sand Fl 30-1/2 Inch | AG3HJG 33KX90

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01SFP Vaakapostilaatikko Yksityinen 2-ovinen Sand Fl 30-1/2 tuumaa

Tuote: AG3HJG Malli: 3708S-01SFPRistiviite: 33KX90

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino55 lb
Ovien lukumäärä2
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
Tyyppiyksityinen
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.67
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräNettopainoOvien lukumääräLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Vaakasuora postilaatikko Yksityinen 1 ovinen alumiini Rl 13 tuumaa | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPAlumiini17 "13 "Vaakasuora postilaatikko30 lb116.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Vaakasuora postilaatikko Yksityinen 1 ovinen kulta Rl 13 tuumaa | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPKulta17 "13 "Vaakasuora postilaatikko30 lb116.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Vaakapostilaatikko Yksityinen 1-ovinen hiekka Rl 13 tuumaa | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPHiekkakivi17 "13 "Vaakasuora postilaatikko30 lb116.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Vaakasuora postilaatikko Yksityinen 1-ovinen pronssi Rl 13 tuumaa | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPPronssi17 "13 "Vaakasuora postilaatikko30 lb116.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Vaakasuora postilaatikko Yksityinen 1-ovinen pronssi Fl 16-1 / 2 tuumaa | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPPronssi17 "16.5 "Vaakasuora postilaatikko35 lb116.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Vaakasuora postilaatikko Yksityinen 1-ovinen alumiini Fl 13 tuumaa | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPAlumiini17 "13 "Vaakasuora postilaatikko30 lb116.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP Vaakasuora postilaatikko Yksityinen 1 ovinen kulta Fl 13 tuumaa | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPKulta17 "13 "Vaakasuora postilaatikko30 lb116.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01SFP Vaakapostilaatikko Yksityinen 2-ovinen Sand Fl 30-1/2 tuumaa