SALSBURY INDUSTRIES 3507ZSP pystysuora postilaatikon pinta 7 ovea pronssi | AG3HFK 33KX07

SALSBURY INDUSTRIES 3507ZSP pystysuora postilaatikon pinta 7 ovea pronssi

Tuote: AG3HFK Malli: 3507ZSPRistiviite: 33KX07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys7.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino45 lb
Ovien lukumäärä7
SuuntautuminenPystysuora
Tyyppipinta
Leveys40.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräAsennusNettopainoOvien lukumääräTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3503ARP Pystysuora postilaatikko, 3 ovea, hopea | AG3FQW 33KT64 3503ARPAlumiiniPystysuora postilaatikkoUpotettu25 lb3Upotettu18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP Pystysuora postilaatikko pinta 3 ovea hopea | AG3FQX 33KT65 3503 ASPAlumiiniPystysuora postilaatikkopinta25 lb3pinta18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503BRP Pystysuora postilaatikko Upotettu 3 -ovinen messinki | AG3FQY 33KT66 3503 BRPMessinkiPystysuora postilaatikkoUpotettu25 lb3Upotettu18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSP Pystysuora postilaatikon pinta 3 ovea messinki | AG3FQZ 33KT67 3503 BSPMessinkiPystysuora postilaatikkopinta25 lb3pinta18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503GRP Pystysuora postilaatikko, 3 ovea, vihreä | AG3GQA 33KT68 3503 GRPVihreäPystysuora postilaatikkoUpotettu25 lb3Upotettu18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503GSP Pystysuora postilaatikon pinta 3 ovea vihreä | AG3GQB 33KT69 3503 GSPVihreäPystysuora postilaatikkopinta25 lb3pinta18.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3503SRP pystysuora postilaatikko, 3 ovea, hiekka | AG3GQC 33KT70 3503 SRPHiekkakiviPystysuora postilaatikkoUpotettu25 lb3Upotettu18.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3507ZSP pystysuora postilaatikon pinta 7 ovea pronssi