SALSBURY INDUSTRIES 3395BRZ Cluster Box Unit Jalusta Pronssi | AD3ENK 3YNN6

SALSBURY INDUSTRIES 3395BRZ Cluster Box Unit Jalusta Pronssi

Varastossa
Tuote: AD3ENK Malli: 3395BRZRistiviite: 3YNN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlusterikoteloyksikön jalusta
VäriPronssi
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus28.5 "
Nettopaino15 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus1 / 4 "
Tyyppi13 tai 16 ovelle
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3385SAN Klusterilaatikkoyksikkö Jalusta hiekkakivi | AD3ENC 3YNL8 3385SANHiekkakivi12 "14.5 "20 lb8 tai 12 ovelle12 "€285.98
SALSBURY INDUSTRIES 3395SAN Klusterilaatikkoyksikkö Jalusta hiekkakivi | AD3END 3YNL9 3395SANHiekkakivi12 "28.5 "15 lb13 tai 16 ovelle12 "€266.79
SALSBURY INDUSTRIES 3385BRZ Cluster Box Unit Jalusta Pronssi | AD3ENJ 3YNN5 3385 BRZPronssi12 "14.5 "20 lb8 tai 12 ovelle12 "€285.98
SALSBURY INDUSTRIES 3385BLK Klusterilaatikkoyksikkö Jalusta Musta | AD3ENQ 3YNP2 3385BLKMusta12 "14.5 "20 lb8 tai 12 ovelle12 "€285.98
SALSBURY INDUSTRIES 3395BLK Klusterilaatikkoyksikkö Jalusta Musta | AD3ENR 3YNP3 3395BLKMusta12 "28.5 "15 lb13 tai 16 ovelle12 "€266.79
SALSBURY INDUSTRIES 3386BLK Cluster Box Unit -alusta musta | AG3HDA 33KW50 3386BLKMusta17.75 "13.75 "20 lbKoriste17.75 "€906.79
SALSBURY INDUSTRIES 3386BRZ klusterikoteloyksikön jalusta pronssi | AG3HDB 33KW51 3386 BRZPronssi17.75 "13.75 "20 lbKoriste17.75 "€889.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3395BRZ Cluster Box Unit Jalusta Pronssi
€266.79 / yksikkö