SALSBURY INDUSTRIES 3302BLK-U Ulkopakettilokero Usps Access Musta | AG3LBW 33LT44

SALSBURY INDUSTRIES 3302BLK-U Outdoor pakettilokero Usps Access Musta

Varastossa
Tuote: AG3LBW Malli: 3302BLK-URistiviite: 33LT44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,089.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopakkauskaappi
Laatikon materiaalialumiini
VäriMusta
Syvyys18 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus62 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino100 lb
Ovien lukumäärä2
SuuntautuminenPystysuora
Postikorkeus14.5 "
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus12 "
TyyppiUSPS-käyttöoikeus
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3302BRZ-U Ulkopakettilokero Usps Access Bronze | AG3LBX 33LT45 3302BRZ-UPronssi18 "62 "USPS-käyttöoikeus16 "€3,089.43
SALSBURY INDUSTRIES 3302GRY-U Ulkopakettien säilytyslokero Usps Access Harmaa | AG3LBZ 33LT47 3302GRY-UHarmaa18 "62 "USPS-käyttöoikeus16 "€3,089.43
SALSBURY INDUSTRIES 3302SAN-U -pakettilokero ulkokäyttöön, hiekka | AG3LCA 33LT48 3302SAN-UHiekkakivi18 "62 "USPS-käyttöoikeus16 "€3,089.43
SALSBURY INDUSTRIES 3302BLK-P Ulkopakettilokero, yksityinen pääsy musta AG3LLV 33LV66 3302BLK-PMusta18 "62 "Pvt. Pääsy16 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3302BRZ-P Ulkopakettilokero, yksityinen pääsy pronssi | AG3LLW 33LV67 3302BRZ-PPronssi18 "62 "Pvt. Pääsy16 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3302GRY-P ulkolähetyspaketti, yksityinen pääsy harmaa | AG3LLY 33LV69 3302GRY-PHarmaa18 "62 "Pvt. Pääsy16 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3302SAN-P-pakettien ulkokaappi, yksityishiekka | AG3LLZ 33LV70 3302SAN-PHiekkakivi18 "62 "Pvt. Pääsy16 "€1,942.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3302BLK-U Outdoor pakettilokero Usps Access Musta
€3,089.43 / yksikkö