SALSBURY INDUSTRIES 3125OK Takakansi teräs tammi | AG3GWY 33KU98

SALSBURY INDUSTRIES 3125OK Takakansi terästammi

Tuote: AG3GWY Malli: 3125OKRistiviite: 33KU98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakakansi
Laatikon materiaaliTeräs
VäriTammi
Syvyys0.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus74 "
LadataanTakaosa
AsennusIlmainen pysyvä
Nettopaino20 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3125BL Takakansi Teräs Sininen | AG3GWX 33KU97 3125BLsininen-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3125SL takakannen teräslevy | AG3GWZ 33KU99 3125SLLiuskekivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3125WA Teräspähkinä takakansi | AG3GXA 33KV01 3125WASaksanpähkinä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3125WH Takakansi Teräs Valkoinen | AG3GXB 33KV02 3125WHValkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3125OK Takakansi terästammi