SALSBURY INDUSTRIES 2245SU Letter Box Standard Upotettu hiekkakivi AG3GPY 33KT62

SALSBURY INDUSTRIES 2245SU kirjelaatikko Vakio upotettu hiekkakivi

Tuote: AG3GPY Malli: 2245SURistiviite: 33KT62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetterbox
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys6.75 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino20 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenPystysuora
Paikan kapasiteetti11-1/2"W x 3/4"D
TyyppiStandardi
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysAsennusHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2240AU kirjelaatikko vakiopintainen alumiini | AG3GPQ 33KT54 2240AUAlumiini7.5 "pinta€450.56
SALSBURY INDUSTRIES 2240BU Letter Box Standard Surface Messinki | AG3GPR 33KT55 2240BUMessinki7.5 "pinta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2240GU Letter Box Vakiopinta Vihreä | AG3GPT 33KT56 2240GUVihreä7.5 "pinta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2240SU Letter Box Standard Surface Hiekkakivi | AG3GPU 33KT57 2240SUHiekkakivi7.5 "pinta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2245AU Postilaatikko Vakio upotettu alumiini | AG3GPV 33KT59 2245AUAlumiini6.75 "Upotettu€450.56
SALSBURY INDUSTRIES 2245BU Letter Box Standard upotettu messinki | AG3GPW 33KT60 2245BUMessinki6.75 "Upotettu-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2245GU Letter Box Standard upotettu vihreä | AG3GPX 33KT61 2245GUVihreä6.75 "Upotettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2245SU kirjelaatikko Vakio upotettu hiekkakivi