SALSBURY INDUSTRIES 2199 Postilaatikot Key Blank Brass Pins 5 PK50 | AH3RNR 33KN46

SALSBURY INDUSTRIES 2199 Postilaatikot Avain Tyhjä Messinki Pins 5 PK50

Tuote: AH3RNR Malli: 2199Ristiviite: 33KN46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Syvyys1"
Korkeus3"
Kiilauran tyyppipostilaatikot
Pituus3"
Lukon valmistajaSalsbury Industries
MateriaaliKiinteä messinki
Nastojen lukumäärä5
TyyppiStandardi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2099 Messinkipostilaatikot Key Blank Pins 5 PK50 | AH3RNQ 33KN44 2099-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2299 alumiiniset postilaatikot Key Blank Pins 5 PK50 | AH3RNT 33KN47 2299-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 1199 avainkokoiset messinkitapit 5 3 tuuman PK50 | AH3RNU 33KN48 1199-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2499 Data Distribution Key Tyhjät Pins 5 PK50 | AH3RNV 33KN49 2499-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3399 Cluster Box Units Key Blank Pins 5 PK50 | AH3RNW 33KN50 3399-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3499 Pylväspostilaatikot Tyhjät nastat 5 PK50 | AH3RNX 33KN51 3499-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3599 Pystysuorat postilaatikot Tyhjät nastat 5 PK50 | AH3RPD 33KN57 3599-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2199 Postilaatikot Avain Tyhjä Messinki Pins 5 PK50