SALSBURY INDUSTRIES 19058-10SSC Cell Phone Locker 13 Inch Width 8 Inch D | AA4ZFG 13K753

SALSBURY INDUSTRIES 19058-10SSC matkapuhelinlokero 13 tuumaa leveys 8 tuumaa D

Tuote: AA4ZFG Malli: 19058-10SSCRistiviite: 13K753

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelimen kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHiekka
Syvyys9.25 "
OvityyppiAlumiini
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiAlumiini
Korkeus31 "
Lukon tyyppiNollattava yhdistelmälukko
Kaapin kokoonpano(2) Leveä, (10) Henkilö
MateriaaliAlumiini
Avaussyvyys8"
Avauskorkeus5.5 "
Avausleveys13 "
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus31 "
kokonaisleveys30.5 "
eläinViisi
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukkojen määräVäriSyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25SSC Matkapuhelinkaappi 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4PWH 12Y175 19058-25SSC-Hiekka9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25GSC Matkapuhelinkaappi 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4PWK 12Y177 19058-25GSC-Kulta-5.5 "6.5 "9.25 "37 "--
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ZSC Matkapuhelinkotelo 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4PWM 12Y179 19058-25ZSC-Pronssi9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ASC Matkapuhelinlokero 6 1/2 tuumaa leveä 8 tuumaa D | AA4PWP 12Y181 19058-25 ASC-Alumiini9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20SSC Matkapuhelinlokero 6 1/2 tuuman leveys 8 tuumaa D | AA4ZEF 13K729 19058-20SSC-Hiekka9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20GSC-matkapuhelinkaappi 6 1/2 tuuman leveys 8 tuuman D | AA4ZEH 13K731 19058-20GSC-Kulta-5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "--
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20ZSC Matkapuhelinlokero 6 1/2 tuumaa leveys 8 tuumaa D | AA4ZEK 13K733 19058-20ZSC-Pronssi9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 19058-10SSC matkapuhelinlokero 13 tuumaa leveys 8 tuumaa D