SALSBURY INDUSTRIES 1090BP Avaimenperän pinta -asennus Pc Teräs | AG3GHJ 33KP50

SALSBURY INDUSTRIES 1090BP Key Keeper Pinta-asennus PC Terästä

Tuote: AG3GHJ Malli: 1090BPRistiviite: 33KP50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperä
Laatikon materiaaliTeräs
VäriMessinki
Syvyys2"
Oven materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus3.25 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino2 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Tyyppikoolla
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
SALSBURY INDUSTRIES 1080AU Avaimenperän pinta-asennettava alumiini | AG3FQK 33KN66 1080AUAlumiiniPinta-asennus-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 1080BU Avaimenperän pinta-asennettava messinki | AG3FQL 33KN67 1080BUMessinkikoolla-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 1080AP Avaimenperän pinta-asennettava teräs | AG3FQN 33KP47 1080APAlumiiniPinta-asennus-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 1080BP Avaimenperän pinta -asennus Teräs messinki | AG3FQP 33KP48 1080BPMessinkikoolla-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 1090AP Avaimenperän pinta-asennus Pc Alumiini | AG3FQQ 33KP49 1090APAlumiiniPinta-asennus-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 1080 Avaimenperä, 6 x 3.25 x 2 tuumaa, Yksityinen pääsy, Pinta -asennus | CE7HEV 1080--€105.57
SALSBURY INDUSTRIES 1080ZU Avaimenperä, 6 x 3.25 x 2 tuumaa, pronssi, pinta -asennus | CE7JMT 1080ZU--€107.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 1090BP Key Keeper Pinta-asennus PC Terästä