SALISBURY OR150-6C Liittimen päätyletku 6 jalkaa AE7QBK 5ZW02

SALISBURY OR150-6C liittimen päätyletku 6 jalkaa

Tuote: AE7QBK Malli: OR150-6CRistiviite: 5ZW02
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€610.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen päätyletku
IkäryhmäAikuinen
luokka3
VäriTurvallisuus Orange
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus6"
MateriaaliTyyppi II SALCOR
Koko6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)187.45
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
SALISBURY OR150-45C -liittimen päätyletku 4-1 / 2 jalkaa | AE7QBJ 5ZW01 TAI 150-45C4.5ft.4.5 ft.€546.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY OR150-6C liittimen päätyletku 6 jalkaa
€610.40 / yksikkö