Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY OR150-45C -liittimen päätyletku 4-1 / 2 jalkaa | AE7QBJ 5ZW01

SALISBURY OR150-45C liittimen päätyletku 4-1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7QBJ Malli: OR150-45CRistiviite: 5ZW01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen päätyletku
IkäryhmäAikuinen
luokka3
VäriTurvallisuus Orange
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus4.5ft.
MateriaaliTyyppi II SALCOR
Koko4.5 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)141.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
SALISBURY OR150-6C Liittimen päätyletku 6 jalkaa AE7QBK 5ZW02 TAI 150-6C6"6"€610.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY OR150-45C liittimen päätyletku 4-1/2 jalkaa
€546.07 / yksikkö