Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY MB6 Magneettinen huopa-painike AE7PXC 5ZV99

SALISBURY MB6 magneettipeittopainike

Varastossa
Tuote: AE7PXC Malli: MB6Ristiviite: 5ZV99
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
€93.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen huopa-painike
Väripunainen
MateriaaliNeljä pysyvää kelluketta, jotka on asennettu nikkelöityjen teräslevyjen väliin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Salisbury MB6 magneettipeittopainike on turvalaite, jota käytetään pääasiassa sähkölaitoksissa ja huoltoasetuksissa eristyspeitteiden ja -peitteiden kiinnittämiseen ja pitämiseen paikoillaan sähkölaitteissa, kuten muuntajissa ja kojeistoissa. Tämä peitto eristää työntekijöitä sähköiskuilta ja on olennainen osa turvallisuuden varmistamista jännitteisten sähköjärjestelmien huollon tai korjauksen aikana.

Ominaisuudet:

  • Salisbury MB6 magneettipeittopainikkeessa on neljä pysyvää kelluvaa magneettia, jotka on asennettu nikkelipinnoitettujen teräslevyjen väliin, mikä varmistaa turvallisen ja luotettavan kiinnityksen eristeisiin.
  • Tässä magneettisessa peittopainikkeessa on iskunkestävä oranssi polyeteenisäiliö, joka suojaa eristäviä peittoja säilytyksen aikana, mikä lisää niiden pitkäikäisyyttä ja kestävyyttä.
  • Siinä on yksisuuntainen silmukka, joka tarjoaa kätevän ja monipuolisen kiinnityskohdan peittojen ja peittojen eristämiseen.
  • Tämä magneettinen peittopainike tarjoaa vankan ja kestävän rakenteen, joka kestää sähkölaitosten ja huoltosovellusten vaatimukset.
  • Se on varustettu niklatuilla teräslevyillä, jotka varmistavat korroosionkestävyyden ja säilyttävät magneettien eheyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan Salisbury MB6 -magneettipeittopainikkeen oikein?

A. Tarkasta säännöllisesti vaurioiden varalta, puhdista pinnat ja varmista asianmukainen varastointi niiden tehokkuuden ylläpitämiseksi.

K. Kuinka säilyttää ja järjestää magneettiset peittopainikkeet ja eristävät peitot?

A. Säilytä painikkeet iskunkestävissä polyeteenisäiliöissä, suojassa suoralta auringonvalolta. Oikea säilytys varmistaa niiden pitkän käyttöiän. Järjestä eristävät peitot helpottamaan pääsyä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY MB6 magneettipeittopainike
€93.48 / yksikkö