Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY LP6S / 11 Sähköhansikasuoja 11 Cream Pr | AC4TVE 30L257

SALISBURY LP6S/11 Electrical Glove Protector 11 Cream Pr

Varastossa
Tuote: AC4TVE Malli: LP6S/11Ristiviite: 30L257

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriKerma
Pituus15 "
MateriaaliKotimainen lehmännahka
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SALISBURY ILP6S/7 Sähkökäsineiden suoja 7 kerma Pr | AC4TQR 30L168 ILP6S / 7Tuo lehmännahka7€93.06
SALISBURY ILP6S / 8 sähköhansikasuoja 8 kerma Pr | AC4TQT 30L169 ILP6S / 8Tuo lehmännahka8€93.06
SALISBURY ILP6S/9 Sähkökäsineiden suoja 9 kerma Pr | AC4TQU 30L170 ILP6S / 9Tuo lehmännahka9€93.06
SALISBURY ILP6S / 10 sähkökäyttöinen suojakäsine 10 Cream Pr | AC4TQV 30L171 ILP6S / 10Tuo lehmännahka10€93.06
SALISBURY ILP6S / 11 Sähköhansikasuoja 11 Cream Pr | AC4TQW 30L172 ILP6S / 11Tuo lehmännahka11€93.06
SALISBURY ILP6S/12 Sähkökäsineiden suoja 12 kermaa Pr | AC4TQX 30L173 ILP6S / 12Tuo lehmännahka12€93.06
SALISBURY ILPG6S/7 Sähkökäsineiden suoja 7 kerma Pr | AC4TTD 30L203 ILPG6S / 7Tuo vuohennahkaa7€91.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY LP6S/11 Electrical Glove Protector 11 Cream Pr
€174.05 / yksikkö