Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY LP4S / 8H Sähköhansikasuoja 8-1 / 2 Cream Pr | AC4TUJ 30L234

SALISBURY LP4S/8H Electrical Glove Protector 8-1/2 Cream Pr

Varastossa
Tuote: AC4TUJ Malli: LP4S/8HRistiviite: 30L234

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriKerma
Pituus13 "
MateriaaliKotimainen lehmännahka
Koko8.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY LP4S/8 Electrical Glove Protector 8 Cream Pr | AC4TUH 30L233 LP4S / 88€167.03
SALISBURY LP4S / 9 sähkökäyttöinen suojakäsine 9 Cream Pr | AC4TUK 30L235 LP4S / 99€167.03
SALISBURY LP4S / 9H Sähköhansikasuoja 9-1 / 2 Cream Pr | AC4TUL 30L236 LP4S / 9H9.5€167.03
SALISBURY LP4S / 10 sähköhansikasuoja 10 kerma Pr | AC4TUM 30L237 LP4S / 1010€167.03
SALISBURY LP4S / 10H sähköhansikasuoja 10-1 / 2 kerma Pr | AC4TUN 30L238 LP4S / 10H10.5€167.03
SALISBURY LP4S / 11 sähkökäsineiden suoja 11 kerma Pr | AC4TUP 30L239 LP4S / 1111€167.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY LP4S/8H Electrical Glove Protector 8-1/2 Cream Pr
€167.03 / yksikkö